Beli Frekuensi Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel)atribut:
- Class: 1.5
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Fort Frequency Meter DigitalDeskripsi:AC Digital HZ meter, 1 display x 4 digit inbuilt keypad for selector switch.
- CIRCUTOR Analog Meter PremiumDeskripsi:Keunggulan analog meter premium circutor- Pengukuran true RMS, Insulatuon voltage 2kV, permanen overload 1.2Un dan 1.2In, durasi overload tegangan 2 Un untuk 5 detik dan arus 5 In untuk 30detik- Tropical weather resistance (TROP) : sesuai dengan standart DIN 40040, tahan korosi, temperatur kerja -25°C sampai 55°C, humidity maksimum 95%- Tahan sampai 5 kali goncangan dengan percepatan 15g (1g = 9.8m/det2), Zero adjustment tidak melebihi +/- 2% dari skala maksimum, diproduksi di Barcelona, Spain-EU sejak tahun 1973, Terminal proteksi IP 00, casing protection grade IP52.- Sesuai standar : IEC 51, VDE 410, DIN 43780, B589, UL94- Circutor juga menerima pesanan khusus analog meter, kotak terbuat dari bahan ABS yang dapat memadamkan api sendiri dan tahan benturan mengikuti standart UL94- Mendapatkan sertifikat "Lloyd's Register of Shipping" (dapat dipakai untuk panel di kapal), tahan getaran dengan amplitude +0.25mm pada frekuensi 50 cycles/detik dalam waktu 20 menit, Tahan terhadap pengaruh eksternal medan magnet sampai 0.5mT
- CIC Volt MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- Fort Multi Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Multi meter, 3 display 96 x 96 FT-96VAHZ 800.000 (V, A, HZ):- For 3 phase by selector switch
- CIC Ampere MeterDeskripsi:Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
- CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy MeterDeskripsi:- Class 1 Energy Meter, 2 tariff- Dapat menampilkan parameter listrik (V, A, kW, kWH, PF, kVAR, kVARH) per-fasa maupun 3 fasa dengan pengukuran 4 kuadran- Dengan tampilan LCD (7 digit) dan desain yang compact (4 modul, 72 mm)- Pengiriman data dengan fitur optical communication port menggunakan modul komunikasi (CEM-M)Spesifikasi- Direct 5(56)A; 230Vac
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- CIRCUTOR Three Phase Energy MeterDeskripsi:- Class 1, dilengkapi dengan pulse output,2 digital output, tampilan backlight LCD- Terdapat modul komunikasi modbus RS-485, dapat digunakan sebagai Billing system dan BAS- 3 tarif dengan external timer, setup meter dapat dilakukan dengan mudah- Compatible digunakan pada PowerStudio software (SCADA System), project referensi : Grand Indonesia- EDMK : koneksi via CT.../5 dan .../1A, MKD : koneksi Direct 40 A (100A)Spesifikasi- Class 1-EN62053-21; RS-485; 230Vac- 2 digital output; VIA CT.../5 A
- CIRCUTOR Three Phase Energy Meter (LCD)Deskripsi:Three Phase Energy Meter (LCD)- Class 1- Dapat di setting sampai 3 tarif- Reverse energy/kesalahan wiring akan terdeteksi otomatis- Setting menggunakan software dan password protected- Insulation Resistance (Analog)- AC Voltage 2kV untuk 1 menit- Impulse Voltage 6kV- Arus : 5 (30) ASpesifikasi-5A, Via CT, Voltage 3x100/57.5Vacatribut:
- Type: DTSF 977
- Flotech kWh Meteratribut:
- Protection Degree: IP54
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
- CIRCUTOR Cos Phi MeterDeskripsi:- Class 1.5- Moving coil with built in electronic converter- Untuk 400V skalanya adalah setengah rasio CT- Scale 90°- Jumlah terminal : Tipe WTC A : 7 terminal dari 4 terminal CT (R,T) 3 terminal (R,S,T), Tipe WTC AN : 10 terminal terdiri dari 6 terminal CT (R,S,T) terminal (R,S,T) dan 1 terminal Netral.- Scale 0.5-1-0.5; 400V
- Fort Frequency Meter Analogatribut:
- Frequency Range (Hz): 45 to 55 (at 220VAC)
- Class: 1
- Fort Volt Meter AC DigitalDeskripsi:AC Digital Voltmeter, 1display:- For single phase- For 3 phase by selector switch
- Fort Ampere Meter Direct AC Analog (Alat Ukur Arus Listrik)atribut:
- Class: 2.5
Daftar Harga Frekuensi Meter Terbaru October 2026
| FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere) | Rp22.999.900 |
| Fort Ampere Meter VIA CT/5A AC Analog (Amperemeter Panel) | Rp91.900 |
| Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp4.799.900 |
| Fort Frequency Meter Digital | Rp279.900 |
| CIRCUTOR Analog Meter Premium | Rp429.900 |
| CIC Volt Meter | Rp109.900 |
| Fort Multi Meter AC Digital | Rp639.900 |
| CIC Ampere Meter | Rp98.900 |
| CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k2P103645722-1.jpg)
/81P103845289-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)





/60P101517216-4.jpg)

/P103074872-1.jpg)





/naP103843838-2.jpg)
/7iP103845270-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)